Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Anschlussleitung mit Kupplung M8 RKMV 4-225 4-polig ungeschirmt Kabel 5m

  • ERIKS:14942728
Image 1
M8-Anschlussleitungen mit Kupplungen gerade und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.57inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.95

-

10+

CHF 16.00

19.80%

50+

CHF 11.90

40.35%

100+

CHF 10.30

48.37%

250+

CHF 9.55

52.13%

2000+

CHF 9.05

54.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKMV
Typ
RKMV 4-225/5M
Ausführung
Weiblich
Anschluss
M 8x1
Abschirmung
Ungeschirmt
Typ
RKMV 4-225/5 M
Kabellänge
5 m
Norm
DIN IEC 61076-2-104
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
LED-Anzeige
Nein
Anzahl Pole
4
Material Mantel
PUR, halogenfrei