CHF 14.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.16inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.95 | - |
10+ | CHF 12.40 | 17.06% |
50+ | CHF 9.20 | 38.46% |
100+ | CHF 7.95 | 46.82% |
250+ | CHF 7.40 | 50.50% |
2000+ | CHF 7.05 | 52.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKMV |
Typ | RKMV 4-225/2M |
Ausführung | Weiblich |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Typ | RKMV 4-225/2 M |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Kabellänge | 2 m |
Anschluss | M 8x1 |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Norm | DIN IEC 61076-2-104 |
Anzahl Pole | 4 |
LED-Anzeige | Nein |