Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Anschlussleitung mit Kupplung M8 RKMV 4-225 4-polig ungeschirmt Kabel 15m

  • ERIKS:14942863
Image 1
M8-Anschlussleitungen mit Kupplungen gerade und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.92inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.00

-

10+

CHF 31.55

12.36%

50+

CHF 23.65

34.31%

100+

CHF 20.35

43.47%

250+

CHF 19.15

46.81%

2000+

CHF 17.90

50.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKMV
Typ
RKMV 4-225/15M
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Norm
DIN IEC 61076-2-104
Anschluss
M 8x1
LED-Anzeige
Nein
Typ
RKMV 4-225/15 M
Abschirmung
Ungeschirmt
Anzahl Pole
4
Ausführung
Weiblich
Kabellänge
15 m