CHF 13.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.38inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.30 | - |
10+ | CHF 11.30 | 15.04% |
50+ | CHF 8.35 | 37.22% |
100+ | CHF 7.30 | 45.11% |
250+ | CHF 6.90 | 48.12% |
2000+ | CHF 6.45 | 51.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKMV |
Typ | RKMV 3-224/2M |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Kabellänge | 2 m |
LED-Anzeige | Nein |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Anzahl Pole | 3 |
Anschluss | M 8x1 |
Typ | RKMV 3-224/2 M |
Norm | DIN IEC 61076-2-104 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Ausführung | Weiblich |