CHF 24.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.32inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.35 | - |
10+ | CHF 20.75 | 14.78% |
50+ | CHF 15.55 | 36.14% |
100+ | CHF 13.30 | 45.38% |
250+ | CHF 12.45 | 48.87% |
2000+ | CHF 11.85 | 51.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKMV |
Typ | RKMV 3-224/10M |
Typ | RKMV 3-224/10 M |
Ausführung | Weiblich |
LED-Anzeige | Nein |
Kabellänge | 10 m |
Norm | DIN IEC 61076-2-104 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Anschluss | M 8x1 |
Anzahl Pole | 3 |