

CHF 138.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.77inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 138.55 | - |
10+ | CHF 107.05 | 22.74% |
50+ | CHF 85.60 | 38.22% |
100+ | CHF 80.05 | 42.22% |
250+ | CHF 75.30 | 45.65% |
2000+ | CHF 71.85 | 48.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKU |
Typ | RKU 19-242/5M |
Anzahl Pole | 19 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Kabellänge | 5 m |
Ader-Zahl | 19 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Typ | RKU 19-242/5 M |
Anschluss | M 23 |