

CHF 171.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 185.39inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 171.50 | - |
10+ | CHF 137.20 | 20.00% |
50+ | CHF 102.35 | 40.32% |
100+ | CHF 88.35 | 48.48% |
250+ | CHF 82.60 | 51.84% |
2000+ | CHF 77.70 | 54.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKU |
Typ | RKU 19-242/10M |
Typ | RKU 19-242/10 M |
Anzahl Pole | 19 |
Ader-Zahl | 19 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Anschluss | M 23 |
Kabellänge | 10 m |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |