Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Anschlussleitung gerade schleppkettengeeignet RKT6-337 8-polig Kabel 10m

  • ERIKS:14942875
Image 1
Anschlussleitungen gerade für kleinster M8-Verteiler.
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.27inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.35

-

10+

CHF 39.05

19.23%

50+

CHF 29.20

39.61%

100+

CHF 25.20

47.88%

250+

CHF 23.55

51.29%

2000+

CHF 22.15

54.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKT
Typ
RKT 8-6-337/10M
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Ader-Zahl
6
Anzahl Pole
8
Kabellänge
10 m
Typ
RKT 8-6-337/10 M
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67