Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Anschlussleitung gerade für Robotereinsatz RKT 6-268 8-polig Kabel 5m

  • ERIKS:14942901
Image 1
Anschlussleitungen gerade für kleinster M8-Verteiler.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.78inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.60

-

10+

CHF 45.40

12.02%

50+

CHF 33.90

34.30%

100+

CHF 29.20

43.41%

250+

CHF 27.30

47.09%

2000+

CHF 25.75

50.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKT
Typ
RKT 8-6-268/5M
Typ
RKT 8-6-268/5 M
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Ader-Zahl
6
Anzahl Pole
8
Kabellänge
5 m