

CHF 39.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.35 | - |
10+ | CHF 34.80 | 11.56% |
50+ | CHF 25.85 | 34.31% |
100+ | CHF 22.45 | 42.95% |
250+ | CHF 20.95 | 46.76% |
2000+ | CHF 19.65 | 50.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKWT |
Typ | RKWT 8-6-337/5M |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Typ | RKWT 8-6-337/5 M |
Kabellänge | 5 m |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Ader-Zahl | 6 |
Anzahl Pole | 8 |