CHF 52.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.70 | - |
10+ | CHF 46.45 | 11.86% |
50+ | CHF 34.75 | 34.06% |
100+ | CHF 29.95 | 43.17% |
250+ | CHF 28.00 | 46.87% |
2000+ | CHF 26.30 | 50.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKWT |
Typ | RKWT 8-6-268/10M |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Ader-Zahl | 6 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Anzahl Pole | 8 |
Typ | RKWT 8-6-268/10 M |
Kabellänge | 10 m |