

CHF 44.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.65 | - |
10+ | CHF 38.00 | 14.89% |
50+ | CHF 28.40 | 36.39% |
100+ | CHF 24.50 | 45.13% |
250+ | CHF 22.95 | 48.60% |
2000+ | CHF 21.60 | 51.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | WRSMV |
Typ | WRSMV 4-521/5M |
Mantel-Farbe | Orange |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Typ | WRSMV 4-521/5M |
Anzahl Pole | 4 |
Material Mantel | TPE |
Kabellänge | 5 m |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67/69K |
Norm | DIN IEC 61076-2-104 |
LED-Anzeige | Nein |
Ausführung | Männlich |
Befestigungsmaß | M 8x1 |