

CHF 135.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.64inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 135.65 | - |
5+ | CHF 119.10 | 12.20% |
25+ | CHF 88.80 | 34.54% |
100+ | CHF 85.30 | 37.12% |
250+ | CHF 80.40 | 40.73% |
1000+ | CHF 76.15 | 43.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | ASBSM |
Typ | ASBSM 8/LED 3 |
Schutzart (IP) | IP 67 |
Anschluss | M12 |
Bauform | 8 Steckplätze, 1 Signal pro Steckplatz |
Anzahl Pole | 12 |
Typ | ASBSM 8/LED 3 |
Mit Statusanzeige | LED |