

CHF 120.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 120.55 | - |
5+ | CHF 93.35 | 22.56% |
25+ | CHF 69.75 | 42.14% |
100+ | CHF 60.15 | 50.10% |
250+ | CHF 56.35 | 53.26% |
1000+ | CHF 52.90 | 56.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | ASBSM |
Typ | ASBSM 6/LED 3 |
Anschluss | M12 |
Typ | ASBSM 6/LED 3 |
Anzahl Pole | 12 |
Schutzart (IP) | IP 67 |
Mit Statusanzeige | LED |
Bauform | 6 Steckplätze, 1 Signal pro Steckplatz |