

CHF 105.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 105.90 | - |
5+ | CHF 82.15 | 22.43% |
25+ | CHF 61.30 | 42.12% |
100+ | CHF 52.85 | 50.09% |
250+ | CHF 49.55 | 53.21% |
1000+ | CHF 46.50 | 56.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | ASBSM |
Typ | ASBSM 4/LED 3 |
Schutzart (IP) | IP 67 |
Anschluss | M12 |
Mit Statusanzeige | LED |
Typ | ASBSM 4/LED 3 |
Anzahl Pole | 12 |
Bauform | 4 Steckplätze, 1 Signal pro Steckplatz |