

CHF 144.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 144.70 | - |
5+ | CHF 127.20 | 12.09% |
25+ | CHF 94.90 | 34.42% |
100+ | CHF 82.00 | 43.33% |
250+ | CHF 76.60 | 47.06% |
1000+ | CHF 72.10 | 50.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | ASBSM |
Typ | ASBSM 10/LED 3 |
Bauform | 10 Steckplätze, 1 Signal pro Steckplatz |
Mit Statusanzeige | LED |
Anzahl Pole | 12 |
Schutzart (IP) | IP 67 |
Anschluss | M12 |
Typ | ASBSM 10/LED 3 |