

CHF 66.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.62inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 66.25 | - |
10+ | CHF 51.25 | 22.64% |
50+ | CHF 38.30 | 42.19% |
100+ | CHF 32.95 | 50.26% |
250+ | CHF 30.95 | 53.28% |
2000+ | CHF 28.95 | 56.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | SBS |
Typ | SBS 4/LED-3Mit Zubehör |
Bauform | 4 Steckplätze, 1 Signal pro Steckplatz |
Anzahl Pole | 8 |
Typ | SBS 4/LED-3 |
Anschluss | M12 |
Mit Statusanzeige | LED |
Schutzart (IP) | IP 67 |