

CHF 162.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 175.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 162.55 | - |
5+ | CHF 133.85 | 17.66% |
25+ | CHF 100.00 | 38.48% |
100+ | CHF 86.20 | 46.97% |
250+ | CHF 80.60 | 50.42% |
1000+ | CHF 75.85 | 53.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | ASBM |
Typ | ASBM 10/LED 3-346/5M |
Schutzart (IP) | IP 67 |
Ader-Zahl | 12 |
Mit Statusanzeige | LED |
Kabellänge | 5 m |
Typ | ASBM 10/LED 3-346/5M |
Bauform | 10 Steckplätze, 1 Signal pro Steckplatz |