

CHF 203.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 219.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 203.40 | - |
5+ | CHF 167.50 | 17.65% |
25+ | CHF 124.95 | 38.57% |
100+ | CHF 107.85 | 46.98% |
250+ | CHF 100.85 | 50.42% |
1000+ | CHF 94.90 | 53.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | ASBM |
Typ | ASBM 8/LED 3-345/15M |
Mit Statusanzeige | LED |
Typ | ASBM 8/LED 3-345/15M |
Ader-Zahl | 10 |
Bauform | 8 Steckplätze, 1 Signal pro Steckplatz |
Schutzart (IP) | IP 67 |
Kabellänge | 15 m |