

CHF 148.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 160.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 148.75 | - |
5+ | CHF 130.55 | 12.24% |
25+ | CHF 97.40 | 34.52% |
100+ | CHF 84.05 | 43.50% |
250+ | CHF 78.70 | 47.09% |
1000+ | CHF 74.05 | 50.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | ASBM |
Typ | ASBM 6/LED 3-344/10M |
Bauform | 6 Steckplätze, 1 Signal pro Steckplatz |
Ader-Zahl | 8 |
Kabellänge | 10 m |
Typ | ASBM 6/LED 3-344/10 M |
Schutzart (IP) | IP 67 |
Mit Statusanzeige | LED |