

CHF 141.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 153.07inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 141.60 | - |
5+ | CHF 109.70 | 22.53% |
25+ | CHF 81.90 | 42.16% |
100+ | CHF 70.60 | 50.14% |
250+ | CHF 66.15 | 53.28% |
1000+ | CHF 62.25 | 56.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | ASBSV-R |
Typ | ASBSV 6 5 |
Anzahl Pole | 19 |
Schutzart (IP) | IP 67 |
Typ | ASBSV 6 5 |
Mit Statusanzeige | NIL |
Bauform | 6 Steckplätze, 2 Signale pro Steckplatz |
Anschluss | M23 |