

CHF 192.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 208.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 192.45 | - |
5+ | CHF 149.25 | 22.45% |
25+ | CHF 111.25 | 42.19% |
100+ | CHF 96.10 | 50.06% |
250+ | CHF 89.90 | 53.29% |
1000+ | CHF 84.40 | 56.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | ASBSV |
Typ | ASBSV 8/LED 5 |
Mit Statusanzeige | LED |
Anschluss | M23 |
Anzahl Pole | 19 |
Typ | ASBSV 8/LED 5 |
Bauform | 8 Steckplätze, 2 Signale pro Steckplatz |
Schutzart (IP) | IP 67 |