

CHF 165.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.58inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 165.20 | - |
5+ | CHF 128.10 | 22.46% |
25+ | CHF 95.55 | 42.16% |
100+ | CHF 82.50 | 50.06% |
250+ | CHF 77.20 | 53.27% |
1000+ | CHF 72.60 | 56.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | ASBSV |
Typ | ASBSV 6/LED 5 |
Bauform | 6 Steckplätze, 2 Signale pro Steckplatz |
Anschluss | M23 |
Mit Statusanzeige | LED |
Schutzart (IP) | IP 67 |
Anzahl Pole | 19 |
Typ | ASBSV 6/LED 5 |