

CHF 139.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 139.65 | - |
5+ | CHF 108.40 | 22.38% |
25+ | CHF 80.80 | 42.14% |
100+ | CHF 69.65 | 50.13% |
250+ | CHF 65.25 | 53.28% |
1000+ | CHF 61.50 | 55.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | ASBSV |
Typ | ASBSV 4/LED 5 |
Schutzart (IP) | IP 67 |
Bauform | 4 Steckplätze, 2 Signale pro Steckplatz |
Anzahl Pole | 19 |
Anschluss | M23 |
Typ | ASBSV 4/LED 5 |
Mit Statusanzeige | LED |