

CHF 212.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 230.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 212.90 | - |
5+ | CHF 164.95 | 22.52% |
25+ | CHF 123.15 | 42.16% |
100+ | CHF 106.30 | 50.07% |
250+ | CHF 99.40 | 53.31% |
1000+ | CHF 93.50 | 56.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | ASBV |
Typ | ASBV 8/LED 5-242/5M |
Mit Statusanzeige | 2 x LED |
Ader-Zahl | 19 |
Kabellänge | 5 m |
Material Mantel | PUR |
Bauform | 8 Steckplätze, 2 Signale pro Steckplatz |
Typ | ASBV 8/LED 5-242/5 M |
Schutzart (IP) | IP 67 |