

CHF 120.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 120.85 | - |
5+ | CHF 96.55 | 20.11% |
25+ | CHF 72.10 | 40.34% |
100+ | CHF 62.15 | 48.57% |
250+ | CHF 58.25 | 51.80% |
1000+ | CHF 54.70 | 54.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | ASBV |
Typ | ASBV 4/5-256/5M |
Mit Statusanzeige | NIL |
Material Mantel | PUR |
Typ | ASBV 4/5-256/5 M |
Kabellänge | 5 m |
Bauform | 4 Steckplätze, 2 Signale pro Steckplatz |
Ader-Zahl | 11 |
Schutzart (IP) | IP 67 |