

CHF 124.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 124.75 | - |
5+ | CHF 96.80 | 22.40% |
25+ | CHF 72.25 | 42.08% |
100+ | CHF 62.30 | 50.06% |
250+ | CHF 58.35 | 53.23% |
1000+ | CHF 54.80 | 56.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | ASBS |
Typ | ASBS 6/LED-5/4 |
Bauform | 6 Steckplätze, 1 Signal pro Steckplatz |
Typ | ASBS 6/LED-5/4 |
Anzahl Pole | 12 |
Mit Statusanzeige | LED |
Schutzart (IP) | IP 67 |
Anschluss | M23 |