

CHF 168.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 181.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 168.25 | - |
5+ | CHF 134.35 | 20.15% |
25+ | CHF 100.20 | 40.45% |
100+ | CHF 86.60 | 48.53% |
250+ | CHF 81.00 | 51.86% |
1000+ | CHF 76.10 | 54.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | ASB |
Typ | ASB 8/LED-5/4-331/5M |
Material Mantel | PUR |
Bauform | 8 Steckplätze, 1 Signal pro Steckplatz |
Ader-Zahl | 11 |
Mit Statusanzeige | LED |
Typ | ASB 8/LED-5/4-331/5 M |
Kabellänge | 5 m |
Schutzart (IP) | IP 67 |