

CHF 148.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 160.31inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 148.30 | - |
5+ | CHF 118.30 | 20.23% |
25+ | CHF 88.35 | 40.42% |
100+ | CHF 76.20 | 48.62% |
250+ | CHF 71.35 | 51.89% |
1000+ | CHF 67.00 | 54.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | ASB |
Typ | ASB 6/LED 5-4-330/5M |
Material Mantel | PUR |
Ader-Zahl | 9 |
Mit Statusanzeige | LED |
Typ | ASB 6/LED-5/4-330/5 M |
Schutzart (IP) | IP 67 |
Bauform | 6 Steckplätze, 1 Signal pro Steckplatz |
Kabellänge | 5 m |