

CHF 114.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 114.40 | - |
5+ | CHF 91.45 | 20.06% |
25+ | CHF 68.20 | 40.38% |
100+ | CHF 58.90 | 48.51% |
250+ | CHF 55.10 | 51.84% |
1000+ | CHF 51.80 | 54.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | ASB |
Typ | ASB 4/LED 5-4-328/5M |
Typ | ASB 4/LED 5-4-328/5 M |
Material Mantel | PUR |
Mit Statusanzeige | LED |
Schutzart (IP) | IP 67 |
Ader-Zahl | 7 |
Kabellänge | 5 m |
Bauform | 4 Steckplätze, 1 Signal pro Steckplatz |