

CHF 137.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 148.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 137.35 | - |
5+ | CHF 109.60 | 20.20% |
25+ | CHF 81.75 | 40.48% |
100+ | CHF 70.50 | 48.67% |
250+ | CHF 66.10 | 51.87% |
1000+ | CHF 62.05 | 54.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | ASB |
Typ | ASB 4/LED-5/4-328/10M |
Schutzart (IP) | IP 67 |
Kabellänge | 10 m |
Ader-Zahl | 7 |
Bauform | 4 Steckplätze, 1 Signal pro Steckplatz |
Typ | ASB 4/LED-5/4-328/10 M |
Material Mantel | PUR |
Mit Statusanzeige | LED |