

CHF 82.55/ Literexkl. MwSt
CHF 89.24inkl. MwSt
Verkauft pro: 10.309Mindestbestellmenge: 10.309
41.236 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BECHEM |
Typ | SM 350 |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 10 l |
Viskosität | 350 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 970 kg/m² |
Pourpoint | -40 °C |
Flammpunkt | 300 °C |