BECHEM

BECHEM Silikonöl für Lebensmittelindustrie Berusil P 140 SP 0.4l

  • ERIKS:14947127
Image 1
Schmier-, Gleit- und Trennmittelspray auf Silikonbasis
Bechem Berusil sind Gleit-, Trenn-, Montagehilfs- und Pflegemittel für unterschiedliche Werkstoffe, insbesondere für Nichteisen-Metalle, Kunststoffe und Elastomere geeignet.
Durch die geringe Oberflächenspannung hat Bechem Berusil ein gutes Benetzungsvermögen.

Technisch unnötiger Lebensmittelkontakt durch z.B. Überschmierung sollte jedoch - wie vom Gesetzgeber verlangt - vermieden werden (Lebensmittelgesetz, LMG).

Eigenschaften
-gute thermische Stabilität
-ausgezeichnete Hafteigenschaften
-geruchs- und geschmacksneutral
-wasserverdrängend
-verhindert das Verspröden von Gummidichtungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 500.60/ Karton(s)exkl. MwSt

CHF 541.15inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BECHEM
Typ
P 140 SP
Verpackung
Bundle, 12 Stück
Inhalt
0.4 l
Viskosität
270 mm²/s
Dichte bei 15°C
970 kg/m²
Flammpunkt
300 °C