

CHF 316.30/ Karton(s)exkl. MwSt
CHF 341.92inkl. MwSt
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BECHEM |
Typ | H1 SP |
Verpackung | Bundle, 12 Stück |
Inhalt | 0.4 l |
Viskosität | 100 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 840 kg/m² |
Pourpoint | -50 °C |
Flammpunkt | 250 °C |