

CHF 330.30/ Karton(s)exkl. MwSt
CHF 357.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BECHEM |
Typ | W+B SP |
Verpackung | Bundle, 12 Stück |
Inhalt | 0.5 l |
Viskosität | 70 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 870 kg/m² |
Flammpunkt | 50 °C |