BECHEM

BECHEM Schmierspray für Lebensmittelindustrie Berulub GD 50 H1 SP 0.4l

  • ERIKS:14947128
Image 1
Rostlöser für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie
Bechem Berulub GD 50 H1 Spray ist ein schnell wirkendes Rostlösemittel mit zusätzlichen Schmier- und Korrosionsschutzeigenschaften für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Bedingt durch sein ausserordentlich gutes Kriechvermögen werden Rost und starke Verschmutzungen auch an sehr schwer zugänglichen Stellen schnell und sicher gelöst.
Die speziell ausgewählte Additivierung enthält entsprechende Komponenten mit guten Schmiereigenschaften, so dass festsitzende und festgerostete Schrauben, Muttern, Bolzen und sonstige Maschinenteile nach Besprühen und kurzer Einwirkzeit leichtgängig demontiert werden können.
Der eingearbeitete Korrosionsschutz verhindert erneute Rostbildung.

Technisch unnötiger Lebensmittelkontakt durch z.B. Überschmierung sollte jedoch - wie vom Gesetzgeber verlangt - vermieden werden (Lebensmittelgesetz, LMG).

Eigenschaften
-ausgezeichnetes Kriechvermögen
-farblos, geruchlos und geschmacklos
-nachhaltige Korrosionsschutz
-gute Schmierwirkung
Zur Liste hinzufügen

CHF 307.80/ Karton(s)exkl. MwSt

CHF 332.73inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 10.50
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BECHEM
Typ
GD GD 50 H1 SP
Verpackung
Bundle, 12 Stück
Inhalt
0.4 l
Dichte bei 15°C
760 kg/m²
Flammpunkt
50 °C