BECHEM

BECHEM Schmieröl für lebensmittelindustrie Berusynth 46 H1 200l

  • ERIKS:14944560
Image 1
Synthetische Hochleistungsschmieröle für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie
Bechem Berusynth H1-Öle sind lebensmittelrechtlich unbedenkliche, geruchs- und geschmacksneutrale Hochleistungsöle für hohe Schmieranforderungen. Die Schmierstoffe entsprechen den aktuellen, gesundheitlichen Erkenntnissen der Schmierstofftechnik in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie sowie den Anforderungen der Maschinenhersteller, DIN- und ISO-Normen. Die spezielle Formulierung gewährleistet hohen Verschleißschutz, hohes Lasttragevermögen und wirkungsvollen Korrosionsschutz.

Technisch unnötiger Lebensmittelkontakt durch z.B. Überschmierung sollte jedoch - wie vom Gesetzgeber verlangt - vermieden werden (Lebensmittelgesetz, LMG).

Eigenschaften
-Geruchs- und geschmacksneutral
-Hoher Verschleißschutz
-Wirkungsvoller Korrosionsschutz
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.00/ Literexkl. MwSt

CHF 20.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BECHEM
Typ
46 H1
Verpackung
Faß
Inhalt
200 l
Viskosität
46 mm²/s
Dichte bei 15°C
830 kg/m²
Pourpoint
-60 °C
Flammpunkt
240 °C