Eriks
BECHEM

BECHEM Schmieröl für lebensmittelindustrie Berusynth 15 H1 20l

  • ERIKS:14944558
Image 1
Synthetische Hochleistungsschmieröle für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie
Bechem Berusynth H1-Öle sind lebensmittelrechtlich unbedenkliche, geruchs- und geschmacksneutrale Hochleistungsöle für hohe Schmieranforderungen. Die Schmierstoffe entsprechen den aktuellen, gesundheitlichen Erkenntnissen der Schmierstofftechnik in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie sowie den Anforderungen der Maschinenhersteller, DIN- und ISO-Normen. Die spezielle Formulierung gewährleistet hohen Verschleißschutz, hohes Lasttragevermögen und wirkungsvollen Korrosionsschutz.

Technisch unnötiger Lebensmittelkontakt durch z.B. Überschmierung sollte jedoch - wie vom Gesetzgeber verlangt - vermieden werden (Lebensmittelgesetz, LMG).

Eigenschaften
-Geruchs- und geschmacksneutral
-Hoher Verschleißschutz
-Wirkungsvoller Korrosionsschutz
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.85/ Literexkl. MwSt

CHF 23.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BECHEM
Typ
15 H1
Verpackung
Kanister
Inhalt
20 l
Viskosität
15 mm²/s
Dichte bei 15°C
820 kg/m²
Pourpoint
-65 °C
Flammpunkt
170 °C