Eriks
BECHEM

BECHEM Schmieröl für lebensmittelindustrie Berusynth 1000 H1 SP 0.4l

  • ERIKS:14947126
Image 1
Synthetische Hochleistungsschmieröle für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie
Bechem Berusynth H1-Öle sind lebensmittelrechtlich unbedenkliche, geruchs- und geschmacksneutrale Hochleistungsöle für hohe Schmieranforderungen. Die Schmierstoffe entsprechen den aktuellen, gesundheitlichen Erkenntnissen der Schmierstofftechnik in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie sowie den Anforderungen der Maschinenhersteller, DIN- und ISO-Normen. Die spezielle Formulierung gewährleistet hohen Verschleißschutz, hohes Lasttragevermögen und wirkungsvollen Korrosionsschutz.

Technisch unnötiger Lebensmittelkontakt durch z.B. Überschmierung sollte jedoch - wie vom Gesetzgeber verlangt - vermieden werden (Lebensmittelgesetz, LMG).

Eigenschaften
-Geruchs- und geschmacksneutral
-Hoher Verschleißschutz
-Wirkungsvoller Korrosionsschutz
Zur Liste hinzufügen

311,40 €/ Karton(s)exkl. MwSt

336,62 €inkl. MwSt

VOC-Abgabe: 9,00 €
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 28.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BECHEM
Typ
1000 H1 SP
Verpackung
Bundle, 12 Stück
Inhalt
0.4 l
Viskosität
1 mm²/s
Dichte bei 15°C
850 kg/m²
Pourpoint
-35 °C
Flammpunkt
265 °C