Eriks
BECHEM

BECHEM Schmierfett für Lebensmittelindustrie Berutox FH 28 KN 12x0.4kg

  • ERIKS:14946637
Image 1
Vollsynthetisches Hochtemperaturfett
Bechem Berutox FH 28 KN ist ein Hochtemperaturfett auf Polyalphaolefin-Basis. Das Fett ist für die Langzeitschmierung von Wälz- und Gleitlagern geeignet. Es führt zu einer Minderung von Reibung und Verschleiss bei hohen Temperaturen und Belastungen. Zudem wiedersteht das Fett korrosiven Umwelteinflüssen bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeit.
Bechem Berutox FH 28 KN gewährleistet einen guten Schutz vor schädlichen Verunreinigungen und hält die Schmierung auch in Gegenwart von Wasser aufrecht.

Eigenschaften
-gute thermische Beständigkeit
-hervorragende Walkstabilität
-breite Temperatureinsatzbereich
-gute Korrosionsschutzeigenschaften
-gute Verschleissschutzeigenschaften
Zur Liste hinzufügen

CHF 304.20/ Karton(s)exkl. MwSt

CHF 328.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BECHEM
Typ
FH 28 KN
Inhalt
0.4 kg
Verpackung
Bundle, 12 Stück
Tropfpunkt
250 °C
Aufdicker
Polyharnstoff
Walkpenetration 0.1mm
285-315
Viskosität
400 mm²/s