Eriks
BECHEM

BECHEM Schmierfett für Lebensmittelindustrie Berutemp 500 T 2 0.8kg

  • ERIKS:14944940
Image 1
Synthetisches Hochtemperaturfett für die Lebensmittelindustrie
Bechem Berutemp 500 T 2 ist ein Spezialfett auf Perfluorpolyether-Basis für die Lebensmittel-, Futter- und Pharmaindustrie.
Bechem Berutemp 500 T 2 ist für die Schmierung von Wälz- und Gleitlager zur Minderung von Reibung und Verschleiß bei hohen Temperaturen geeignet, bei allen für die Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten
auch unter Einfluss von Vakuum, Strahlung, Lösemitteln sowie aggressiven Chemikalien.

Technisch unnötiger Lebensmittelkontakt durch z.B. Überschmierung sollte jedoch, wie vom Gesetzgeber verlangt, vermieden werden (Lebensmittelgesetz, LMG).

Eigenschaften
-sehr gute Verträglichkeit gegenüber Kunststoffen und gummielastischen Werkstoffen
-äusserst stabil gegen thermische und chemische Zersetzung
Zur Liste hinzufügen

CHF 812.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 878.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BECHEM
Typ
500 T
Inhalt
0.8 kg
Verpackung
Kartusche
Aufdicker
PTFE ummantelt
Walkpenetration 0.1mm
265-295
Viskosität
510 mm²/s