Eriks
BECHEM

BECHEM Schmierfett für Lebensmittelindustrie Berulub FG-H 2 EP 25kg

  • ERIKS:14944587
Image 1
Hochdruck Schmierfett für die Lebensmittelindustrie

Berulub FG-H 2 EP ist ein Hochleistungsschmierstoff auf der Basis von synthetischen Kohlenwasserstoffen (Polyalphaolefine) für die Lebensmittel-, Futter- und Pharmaindustrie. Durch den sehr breiten Temperatureinsatzbereich sowie das hohe Lasttragevermögen und den sehr guten Korrosionsschutz kann Berulub FG-H 2 EP als Universalschmierfett eingesetzt werden und reduziert so auch die Sortenvielfalt im Instandhaltungsbereich.

Berulub FG-H 2 EP bildet an der Reibstelle einen tragfähigen Schmier- und Trennfilm, der wirksam Reibung und Verschleiss mindert. Berulub FG-H 2 EP verfügt als Schmierfett für die Lebensmittelindustrie eine gute Haft- und Abdichtwirkung und ist weitestgehend beständig gegen Kalt- und Heisswasser, Wasserdampf sowie wässrig-alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel. Berulub FG-H 2 EP ist auch als Spray erhältlich.

Technisch unnötiger Lebensmittelkontakt durch z.B. Überschmierung sollte jedoch - wie vom Gesetzgeber verlangt - vermieden werden (Lebensmittelgesetz, LMG).
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.15/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 48.81inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BECHEM
Typ
FG-H 2 EP
Inhalt
25 kg
Verpackung
Kessel
Tropfpunkt
240 °C
Aufdicker
Kalzium-Komplex
Walkpenetration 0.1mm
290-320
Viskosität
150 mm²/s