Eriks
BECHEM

BECHEM Schmierfett für Lebensmittelindustrie Berulub FB 34 12x0.4kg

  • ERIKS:14944938
Image 1
Hochdruck Schmierfette für die Lebensmittelindustrie
Bechem Berulub FB sind geruchs- und geschmacksneutrale Schmierfette auf der Basis von synthetischen Kohlenwasserstoffen (Polyalphaolefine) für die Lebensmittelindustrie. Sie dienen zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern bzw. generell für alle Fettschmierstellen im Rahmen der Lebensmittelindustrie und bei allen für die Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.

Technisch unnötiger Lebensmittelkontakt durch z.B. Überschmierung sollte jedoch - wie vom Gesetzgeber verlangt - vermieden werden (Lebensmittelgesetz, LMG).

Eigenschaften
-Zuverlässiger Korrosions- und Verschleißschutz
-Gute Heißwasser- und Dampfbeständigkeit
-Geeignet für Zentralschmieranlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 315.40/ Karton(s)exkl. MwSt

CHF 340.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BECHEM
Typ
FB 34
Inhalt
0.4 kg
Verpackung
Bundle, 12 Stück
Tropfpunkt
200 °C
Aufdicker
Aluminium-Komplex
Walkpenetration 0.1mm
310-340
Viskosität
400 mm²/s