

CHF 52.20/ Kilogrammexkl. MwSt
CHF 56.43inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BECHEM |
Typ | FB 34-00 |
Inhalt | 25 kg |
Verpackung | Kessel |
Tropfpunkt | 0 °C |
Aufdicker | Aluminium-Komplex |
Walkpenetration 0.1mm | 400-430 |
Viskosität | 400 mm²/s |