

CHF 276.20/ Karton(s)exkl. MwSt
CHF 298.57inkl. MwSt
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BECHEM |
Serie | H1 |
Anwendung | Lebensmittel |
Verpackung | Spritze |
Inhalt | 0.4 l |
Norm | NSF H1 |
Viskosität | 1.8 mm²/s |
Dichte | 0.75 g/cm³ |