

CHF 15.55/ Literexkl. MwSt
CHF 16.81inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BECHEM |
Serie | ECO |
Anwendung | Lebensmittel |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 20 l |
Norm | NSF H1 |
Viskosität | 1.8 mm²/s |
Dichte | 0.75 g/cm³ |