

CHF 13.55/ Literexkl. MwSt
CHF 14.65inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BECHEM |
Serie | ECO |
Anwendung | Lebensmittel |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 200 l |
Norm | NSF H1 |
Dichte | 0.733 g/cm³ |