

CHF 16.70/ Literexkl. MwSt
CHF 18.05inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BECHEM |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 10 l |
Viskosität | 42 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 920 kg/m² |
Flammpunkt | 320 °C |