BECHEM

BECHEM Getriebeöl für Lebensmittelindustrie Berusynth PG 460 H1 20l

  • ERIKS:14947678
Image 1
Synthetische Getriebeöle auf Polyglykolbasis für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie
Bechem Berusynth PG H1-Öle sind lebensmittelrechtlich unbedenkliche, geruchs- und geschmacksneutrale Hochleistungsgetriebeöle, insbesondere für Schneckengetriebe. Die Schmierstoffe entsprechen den aktuellen, gesundheitlichen Erkenntnissen der Schmierstofftechnik in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie sowie den Anforderungen der Maschinenhersteller, DIN- und ISO-Normen. Die spezielle Formulierung gewährleistet hohen Verschleißschutz, hohes Lasttragevermögen vor allem bei Getrieben mit einem hohen Gleitreibungsanteil und wirkungsvollen Korrosionsschutz.
Technisch unnötiger Lebensmittelkontakt durch z.B. Überschmierung sollte jedoch - wie vom Gesetzgeber verlangt - vermieden werden (Lebensmittelgesetz, LMG).
Bechem Berusynth PG H1 Flüssigkeiten sind mit Mineralölen und PAO nicht verträglich. Bei der Umstellung von mineralölbasischen auf synthetische Schmierstoffe (Polyglykol) muss die Beständigkeit der Dichtungswerkstoffe und der Farbanstriche geprüft werden. Bei einer Umstellung ist eine Systemreinigung oder Spülung zwingend notwendig.

Eigenschaften:
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Hoher Verschleißschutz
- Wirkungsvoller Korrosionsschutz
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.95/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 47.51inkl. MwSt

Verkauft pro: 20.26Mindestbestellmenge: 20.26

20.26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BECHEM
Typ
PG 460 H1
Verpackung
Kanister
Inhalt
20 l
Viskosität
460 mm²/s
Dichte bei 15°C
1.06 kg/m²
Pourpoint
-36 °C
Flammpunkt
280 °C