Eriks
BECHEM

BECHEM Berulub 932 Antiseize Paste Montagepaste für Lebensmittelindustrie 1kg

  • ERIKS:14898220
Image 1
Montagepaste für die Lebensmittelindustrie
Bechem Berulub 932 Antiseize Paste ist eine Hochtemperatur Montagepaste für die Lebensmittel- Futtermittel- und Pharmaindustrie.

Technisch unnötiger Lebensmittelkontakt durch z.B. Überschmierung sollte jedoch - wie vom Gesetzgeber verlangt - vermieden werden (Lebensmittelgesetz, LMG).

Eigenschaften
  • Sehr gute Beständigkeit gegenüber kaltem und heissem Wasser, Dampf, Desinfektionslösungen sowie organischen Lösungsmitteln, milden Säuren und Laugen
  • Geruch- und geschmacksneutral
  • Enthält hochtemperaturbeständige, metallfreie Festschmierstoffe
  • Verhindert das Kaltschweissen von Chromstahlverschraubungen
  • Verhindert Passungsrost
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.62inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BECHEM
Typ
932
Inhalt
1 kg
Verpackung
Dose
Aufdicker
Mikrogel
Walkpenetration 0.1mm
310-340
Viskosität
70 mm²/s